Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4015 Sisäkulmakiinnike, 6 reikää, 1 x 2-7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, kirkas | AE4EZY 5JRV0

80/20 4015 Sisäkulmakiinnike, 6 reikää, 1 x 2-7/8 x 1 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EZY Malli: 4015Ristiviite: 5JRV0

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6-reikäinen kulmakiinnike
VäriPoista valinta
Mitat A1"
Mitat B1"
Mitat C0.188 "
Mitat D0.5 "
Mitat E0.437 "
Mitat F1"
Mitat G2.875 "
Mitat H0.281 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaSuorittaa loppuunVäriHinta
80/20 4415 Sisäkulmateline, 6 reikää, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiini | AE4EZZ 5JRV1 44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5anodizePoista valinta€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4015 Sisäkulmakiinnike, 6 reikää, 1 x 2-7/8 x 1 tuumaa, alumiinia, kirkas
€12.22 / yksikkö