80/20 4375-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

  • Malli: 4375-BLACK

  • Tuotenumero: AF8ZVN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA10

Varastossa
€ 18.86 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.86/ yksikkö
Qty:
€ 18.86

Tuotteen tiedot:

materiaali6105-T5 Alumiini
eräLiity Plateen
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
Leveys568778 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4375-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa