80/20 4301-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

  • Malli: 4301-BLACK

  • Tuotenumero: AF8ZVG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA04

Varastossa
€ 15.32 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.32/ yksikkö
Qty:
€ 15.32

Tuotteen tiedot:

eräLiity Plateen
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
materiaali6105-T5 Alumiini
Leveys568776 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7610900050

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4301-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa