80/20 40-4080-LITE-4M 40-sarjan Lite-ekstruusio, uritettu, alumiini, 4 metriä

  • Malli: 40-4080-LITE-4M

  • Tuotenumero: AE4FBM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY6

Varastossa
€ 229.12 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 229.12/ yksikkö
Qty:
€ 229.12

Tuotteen tiedot:

Leveys40mm
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.438 paunaa
Pora Dia.6.8mm
Korkeus80mm
Pituus4M
Slot Width8.12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4080-LITE-4M 40-sarjan Lite-ekstruusio, uritettu, alumiini, 4 metriä

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa