80/20 40-4080-LITE-6M T-uritettu puristuskisko, 40-sarjan Lite, anodisoitu

  • Malli: 40-4080-LITE-6M

  • Tuotenumero: AE4FFB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA1

Varastossa
€ 334.90 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 334.90/ yksikkö
Qty:
€ 334.90

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini 6105-T5
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus80mm
Pituus6M
Slot Width8.12mm
Paino / Ft.2.438 paunaa
Pora Dia.6.8mm
eräKehyksen puristaminen
OsastotT-uritettu
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4080-LITE-6M T-uritettu puristuskisko, 40-sarjan Lite, anodisoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa