80/20 3110-25 kpl 2333 - 25 kpl pakkaus

  • Malli: 3110-25

  • Tuotenumero: AE4EWY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK1

Varastossa
€ 15.76 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.76/ yksikkö
Qty:
€ 15.76

Tuotteen tiedot:

eräSHCS
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3110-25 kpl 2333 - 25 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa