80/20 3122-25 kpl 2130 - 25 kpl pakkaus

  • Malli: 3122-25

  • Tuotenumero: AC3BNR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT5

Varastossa
€ 18.12 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.12/ yksikkö
Qty:
€ 18.12

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMusta sinkki
eräSHCS
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3122-25 kpl 2130 - 25 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa