80/20 3067-25 kpl 2128 2129 - 25 kpl pakkaus

  • Malli: 3067-25

  • Tuotenumero: AC3BNQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT4

Varastossa
€ 14.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.60/ yksikkö
Qty:
€ 14.60

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
eräSHCS
Suorittaa loppuunMusta sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3067-25 kpl 2128 2129 - 25 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa