80/20 3030-LS-145 puristaminen 15 s 145 tuuman pituus 3 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

  • Malli: 3030-LS-145

  • Tuotenumero: AE4FGC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTD5

Varastossa
€ 279.18 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Pora Dia.

30 päivän ilmainen paluu

€ 279.18/ yksikkö
Qty:
€ 279.18

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.0.262 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus3.000 "
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.3.228 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pituus145 "
Slot Width0.320 "
Leveys3.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3030-LS-145 puristaminen 15 s 145 tuuman pituus 3 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa