80/20 3030-LS-72 T-paikka 15 s 72 tuuman pituus 3 tuuman leveys

  • Malli: 3030-LS-72

  • Tuotenumero: AE4FFR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC5

Varastossa
€ 142.68 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 142.68/ yksikkö
Qty:
€ 142.68

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus3.000 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Slot Width0.320 "
Leveys3.000 "
Pituus72 "
Paino / Ft.3.228 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3030-LS-72 T-paikka 15 s 72 tuuman pituus 3 tuuman leveys

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa