Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QGP32200TM -katkaisija Qgp 200 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFG

SQUARE D QGP32200TM pultti katkaisijassa Qgp 200 ampeeri 240vac 3p 65kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UFG Malli: QGP32200TM

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€2,036.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQGP
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0655
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QGP22125TM -katkaisija Qgp 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFA QGP22125TM125A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QGP22150TM pulttikytkin Qgp 150 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFB QGP22150TM150A2€1,281.34
SQUARE D QGP22200TM pulttikytkin Qgp 200 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFC QGP22200TM200A2€1,281.34
NELIÖ QGP32070TM pulttikytkin Qgp 70 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFD QGP32070TM70A3€2,036.43
SQUARE D QGP32100TM pulttikytkin Qgp 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFE QGP32100TM100A3€2,036.43
SQUARE D QGP32150TM pulttikytkin Qgp 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFF QGP32150TM150A3€2,036.43
SQUARE D QGP32225TM -katkaisija Qgp 225 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFH QGP32225TM225A3€2,036.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGP32200TM pultti katkaisijassa Qgp 200 ampeeri 240vac 3p 65kaic@240v
€2,036.43 / yksikkö