Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE 1/4 BA-475BLL Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AD2LPM 3RCE6

MILWAUKEE VALVE 1/4 "BA-475BLL messinkipalloventtiili, sisäinen 1/4 tuuman

Varastossa
Tuote: AD2LPM Malli: 1/4" BA-475BLLRistiviite: 3RCE6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Sinkitty teräsVipu1 / 4 "PTFE0 astetta 350 astetta F€28.00
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Sinkitty teräsVipu3 / 8 "PTFE0 astetta 350 astetta F€27.55
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/2 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Sinkitty teräsVipu1 / 2 "PTFE0 astetta 350 astetta F€28.19
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4-messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Sinkitty teräsVipu3 / 4 "PTFE0 astetta 350 astetta F€37.49
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Sinkitty teräsVipu1"PTFE0 astetta 350 astetta F€57.38
MILWAUKEE-VENTTIILI BA-475BMS 1 1/4 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Sinkitty teräsVipu1.25 "PTFE0 astetta 350 astetta F€82.96
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/2 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Sinkitty teräsVipu1.5 "PTFE0 astetta 350 astetta F€98.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1/4 "BA-475BLL messinkipalloventtiili, sisäinen 1/4 tuuman
€60.35 / yksikkö