80/20 25-5010-4M Framing T-uritettu 25-sarja

  • Malli: 25-5010-4M

  • Tuotenumero: AF8ZUM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ85

Varastossa
€ 249.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 249.49/ yksikkö
Qty:
€ 249.49

Tuotteen tiedot:

Slot Width6.47mm
Leveys50mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus100mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.1971 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5.00mm
Pituus4M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.37
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-5010-4M Framing T-uritettu 25-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa