80/20 25-5013-4M Framing T-uritettu 25-sarja

  • Malli: 25-5013-4M

  • Tuotenumero: AF8ZUN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ86

Varastossa
€ 66.70 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 66.70/ yksikkö
Qty:
€ 66.70

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.4.00mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus50mm
Slot Width6.50mm
Pituus4M
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.7009 paunaa
Leveys12.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)400.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-5013-4M Framing T-uritettu 25-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa