GRAINGER A04104.087.0200 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 40PK | AH8UQR 38ZV02

GRAINGER A04104.087.0200 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 40PK

Varastossa
Tuote: AH8UQR Malli: A04104.087.0200Ristiviite: 38ZV02

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2858
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.087.0200 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 40PK
€247.42 /pakkaus