80/20 25-4128 90 asteen liitoslevy, alumiinirakenne, 12 reikää

  • Malli: 25-4128

  • Tuotenumero: AE4EYE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRP0

Varastossa
€ 26.92 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 26.92/ yksikkö
Qty:
€ 26.92

Tuotteen tiedot:

erä12 reiän 90 asteen liitoslevy
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4128 90 asteen liitoslevy, alumiinirakenne, 12 reikää

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa