80/20 4328 Liitäntälevyn 12 reiän 90 asteen 15 sekunnin ajan

  • Malli: 4328

  • Tuotenumero: AC3BQG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCX6

Varastossa
€ 27.55 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.55/ yksikkö
Qty:
€ 27.55

Tuotteen tiedot:

eräLiitoslevy, 12-reikäinen, 90 astetta
materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4328 Liitäntälevyn 12 reiän 90 asteen 15 sekunnin ajan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa