80/20 25-2566 45 asteen tuki 25-2550: lle

  • Malli: 25-2566

  • Tuotenumero: AE4EVV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG5

Varastossa
€ 34.85 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 34.85/ yksikkö
Qty:
€ 34.85

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen tuki
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2566 45 asteen tuki 25-2550: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa