80/20 25-2565 45 asteen tuki 25-2525: lle

  • Malli: 25-2565

  • Tuotenumero: AE4EVU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG4

Varastossa
€ 32.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 32.84/ yksikkö
Qty:
€ 32.84

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen tuki
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2565 45 asteen tuki 25-2525: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa