80/20 25-2525-4M T-uritettu ekstruusio, kirkas eloksoitu, sileä rakenne

  • Malli: 25-2525-4M

  • Tuotenumero: AE4FBJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY3

Varastossa
€ 53.75 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 53.75/ yksikkö
Qty:
€ 53.75

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus25mm
Pituus4M
Slot Width6.50mm
OsastotT-uritettu
Leveys25mm
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pora Dia.5mm
Paino / Ft.0.610 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2525-4M T-uritettu ekstruusio, kirkas eloksoitu, sileä rakenne

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa