80/20 25-2525-6M kehystyspuristus, 6105-T5 alumiini, kirkas anodisoitu

  • Malli: 25-2525-6M

  • Tuotenumero: AE4FBV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ3

Varastossa
€ 94.30 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 94.30/ yksikkö
Qty:
€ 94.30

Tuotteen tiedot:

Paino / Ft.0.610 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus25mm
Slot Width6.50mm
OsastotT-uritettu
Leveys25mm
Pora Dia.5mm
Pituus6M
materiaaliAlumiini 6105-T5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.51
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)2.5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2525-6M kehystyspuristus, 6105-T5 alumiini, kirkas anodisoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa