Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2306 Kääntöpyörä, Fraktio, Sivujarru, 125 lb., Teräs/Pehmeä kumi, Musta | AA7XUP 16U363

80/20 2306 kääntyvä pyörä, murto-osa, sivujarru, 125 lb., teräs/pehmeä kumi, musta

Varastossa
Tuote: AA7XUP Malli: 2306Ristiviite: 16U363
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
€24.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
JarruPuoli
VäriMusta
Mitat A5"
Mitat B5.531 "
Mitat C1.5 "
Mitat D3.875 "
Suorittaa loppuunsinkki
Kantavuus125 paunaa.
MateriaaliTeräs/pehmeä kumi
Kierteen koko7 / 16 "-14
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)18.26
Laivan pituus (cm)14.12
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CKantavuusHinta
80/20 2299 Kääntyvä pyörä, murto-osa, yläjarru, 70 lb., teräs/pehmeä kumi, musta | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€12.22
80/20 65-2344 Kääntyvä pyörä, metrinen, yläjarru, kapasiteetti 68 kg, teräs/pehmeä kumi, musta | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€64.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2306 kääntyvä pyörä, murto-osa, sivujarru, 125 lb., teräs/pehmeä kumi, musta
€24.41 / yksikkö