80/20 65-2344 Kääntöpyörä 25/40/45 -sarja

  • Malli: 65-2344

  • Tuotenumero: AF8ZWX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA39

Varastossa
€ 42.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 42.84/ yksikkö
Qty:
€ 42.84

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Suorittaa loppuunsinkki
materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302200000
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 65-2344 Kääntöpyörä 25/40/45 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa