Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2299 Kääntyvä pyörä, murto-osa, yläjarru, 70 lb., teräs/pehmeä kumi, musta | AC3BPM 2RCV6

80/20 2299 kääntyvä pyörä, murto-osa, yläjarru, 70 lb., teräs/pehmeä kumi, musta

Varastossa
Tuote: AC3BPM Malli: 2299Ristiviite: 2RCV6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Jarruylin
VäriMusta
Mitat A2"
Mitat B2.531 "
Mitat C1.5 "
Mitat D1.812 "
Suorittaa loppuunsinkki
Kantavuus70 lbs.
MateriaaliTeräs/pehmeä kumi
Kierteen koko3 / 8 "-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CKantavuusHinta
80/20 2306 Kääntöpyörä, Fraktio, Sivujarru, 125 lb., Teräs/Pehmeä kumi, Musta | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 paunaa.€24.41
80/20 65-2344 Kääntyvä pyörä, metrinen, yläjarru, kapasiteetti 68 kg, teräs/pehmeä kumi, musta | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€64.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2299 kääntyvä pyörä, murto-osa, yläjarru, 70 lb., teräs/pehmeä kumi, musta
€12.22 / yksikkö