80/20 2113 T-uran suojus 10 sekunnille

  • Malli: 2113

  • Tuotenumero: AC3BNN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT2

Varastossa
€ 11.71 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.71/ yksikkö
Qty:
€ 11.71

Tuotteen tiedot:

eräT-uran suojus 72.5 tuumaa
Suorittaa loppuunMatta
materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2113 T-uran suojus 10 sekunnille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa