80/20 40-2110 T-uran suojus käytettäväksi 40-sarjan kanssa

  • Malli: 40-2110

  • Tuotenumero: AE4EVE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF1

Varastossa
€ 12.77 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.77/ yksikkö
Qty:
€ 12.77

Tuotteen tiedot:

materiaaliPolypropeeni
eräT-korttipaikan kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2110 T-uran suojus käytettäväksi 40-sarjan kanssa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa