80/20 25-2113 T-uran suojus käytettäväksi 25-sarjan kanssa

  • Malli: 25-2113

  • Tuotenumero: AE4EVD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF0

Varastossa
€ 12.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.78/ yksikkö
Qty:
€ 12.78

Tuotteen tiedot:

materiaaliPolypropeeni
eräT-korttipaikan kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2113 T-uran suojus käytettäväksi 25-sarjan kanssa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa