80/20 2109 T-aukon kansi, pituus 72.5 tuumaa, polypropeeni, keltainen | AA7XTQ 16U340

80/20 2109 T-aukon kansi, pituus 72.5 tuumaa, polypropeeni, keltainen

Tuote: AA7XTQ Malli: 2109Ristiviite: 16U340
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-korttipaikan kansi
VäriKeltainen
Mitat A0.222 "
Mitat B0.484 "
Mitat C0.06 "
Mitat D0.35 "
Suorittaa loppuunMatta
Materiaalipolypropeeni
Käsitellä asiaapursotettu
Varaston pituus72.5 "
TyyppiT-uritettu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaraston pituusMitat AMitat BMateriaaliHinta
80/20 2112 T-aukon kansi, 72.5 tuuman pituus, PVC, keltainen | AA7XUQ 16U364 211272.5 "0.102 "0.338 "PVC€9.28
Tarjouspyyntö
80/20 2113 T-aukon kansi, 72.5 tuuman pituus, PVC, musta | AC3BNN 2RCT2 211372.5 "0.102 "0.338 "PVC€9.35
Tarjouspyyntö
80/20 2110 T-aukon kansi, 72.5 tuuman pituus, polypropeeni, musta | AC3BNP 2RCT3 211072.5 "0.222 "0.484 "polypropeeni€9.35
Tarjouspyyntö
80/20 25-2113 T-aukon kansi, pituus 1841.5 mm, polypropeeni, keltainen | AE4EVD 5JRF0 25-21131841.5 mm2.59 mm8.59 mmPVC€7.70
Tarjouspyyntö
80/20 40-2110 T-aukon kansi, pituus 1841.5 mm, polypropeeni, musta | AE4EVE 5JRF1 40-21101841.5 mm5.64 mm12.29 mmpolypropeeni€8.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2109 T-aukon kansi, pituus 72.5 tuumaa, polypropeeni, keltainen
€9.61 / yksikkö