80/20 14085 2-reikäinen kulmakiinnike, 45-sarja, 6105-T5 alumiini

  • Malli: 14085

  • Tuotenumero: AE4EZA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR9

Varastossa
€ 10.80 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.80/ yksikkö
Qty:
€ 10.80

Tuotteen tiedot:

erä2-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14085 2-reikäinen kulmakiinnike, 45-sarja, 6105-T5 alumiini

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa