80/20 14070 4-reikäinen sisäkulmakiinnike malleille 30-3030

  • Malli: 14070

  • Tuotenumero: AE4EZE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT3

Varastossa
€ 10.91 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.91/ yksikkö
Qty:
€ 10.91

Tuotteen tiedot:

erä4-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaGE

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14070 4-reikäinen sisäkulmakiinnike malleille 30-3030

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa