80/20 14088 4-reikäinen kulmakiinnike

  • Malli: 14088

  • Tuotenumero: AE4EZC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT1

Varastossa
€ 16.47 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.47/ yksikkö
Qty:
€ 16.47

Tuotteen tiedot:

erä4-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14088 4-reikäinen kulmakiinnike

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa