80/20 14081 Kulmakiinnike 15 40 -sarjan alumiini

  • Malli: 14081

  • Tuotenumero: AF9LTA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 30EK47

Varastossa
€ 15.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.45/ yksikkö
Qty:
€ 15.45

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike
Suorittaa loppuunPainevalettu alumiini, luonnollinen
materiaaliAlumiini
Leveys568822 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)7.59
Laivan pituus (cm)7.59
Laivan leveys (cm)3.78
HS-koodi8302500000
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14081 Kulmakiinnike 15 40 -sarjan alumiini

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa