Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M W-9435-50 lentokoneen letku 50 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija | AC8HYK 3AH20

3M W-9435-50 lentokoneen letku 50 jalkaa, halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HYK Malli: W-9435-50Ristiviite: 3AH20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Couplers1/4 "teollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersLetku sisäpuolella Dia.PituusHinta
3M W-3020-25 lentokoneen letku 25 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija | AD2ZBE 3WXZ2 V-3020-25Teollisuuden vaihto1 / 2 "25ft.€478.77
3M W-3020-100 lentokoneletku 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AE3RHN 5F856 V-3020-1001/4 "teollisuuden vaihto1 / 2 "100ft.€1,262.26
3M W-3020-50 lentokoneletku 50 jalkaa pituus 1/2 tuumaa halkaisija | AE3RHP 5F863 V-3020-501/4 "teollisuuden vaihto1 / 2 "50ft.€733.04
3M W-9435-25 -lentoletku 25 jalkaa, pituus 120 psi AE7TTY 6AJ02 V-9435-251/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "25ft.€373.84
3M W-9435-100 lentokoneen letku 100 jalkaa pituus 3/8 tuumaa halkaisija | AE7VQQ 6AT77 V-9435-1001/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "100ft.€907.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-9435-50 lentokoneen letku 50 jalkaa, halkaisija 3/8 tuumaa
€569.06 / yksikkö