3M W-9435-100 lentokoneen letku 100 jalkaa pituus 3/8 tuumaa halkaisija | AE7VQQ 6AT77

3M W-9435-100 lentokoneen letku 100 jalkaa pituus 3/8 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7VQQ Malli: W-9435-100Ristiviite: 6AT77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Couplers1/4 "teollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersLetku sisäpuolella Dia.PituusHinta
3M W-9435-50 lentokoneen letku 50 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija | AC8HYK 3AH20 V-9435-501/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "50ft.€569.35
3M W-3020-25 lentokoneen letku 25 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija | AD2ZBE 3WXZ2 V-3020-25Teollisuuden vaihto1 / 2 "25ft.€486.74
3M W-3020-100 lentokoneletku 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AE3RHN 5F856 V-3020-1001/4 "teollisuuden vaihto1 / 2 "100ft.€1,283.52
3M W-3020-50 lentokoneletku 50 jalkaa pituus 1/2 tuumaa halkaisija | AE3RHP 5F863 V-3020-501/4 "teollisuuden vaihto1 / 2 "50ft.€774.78
3M W-9435-25 -lentoletku 25 jalkaa, pituus 120 psi AE7TTY 6AJ02 V-9435-251/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "25ft.€410.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-9435-100 lentokoneen letku 100 jalkaa pituus 3/8 tuumaa halkaisija
€921.53 / yksikkö