3M TR-600-ECK PAPR-järjestelmäsarja, liesituuletin Universal | AH8DJR 38HX30

3M TR-600-ECK PAPR-järjestelmäsarja, hupun kokoonpano Universal

Varastossa
Tuote: AH8DJR Malli: TR-600-ECKRistiviite: 38HX30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,670.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmäsarja
Akun tyyppiLitium-ioni
Mukana patruunatHE-suodatin
Päähineet mukanaKyllä
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen
jousitusIntegroitu
IkkunamateriaaliPolyeteenitereftalaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0144
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TR-600-ECK PAPR-järjestelmäsarja, hupun kokoonpano Universal
€2,670.16 / yksikkö