Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SA-2000LP Dual Airline Adapter Takakiinnitys | AD2ZDJ 3WYT4

3M SA-2000LP Dual Airline Adapter Takakiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2ZDJ Malli: SA-2000LPRistiviite: 3WYT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapaineinen kaksoislentoyhtiön taka-asennettu sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M SA-2000 Dual Airline Adapter Etukiinnitys | AD2ZCG 3WYF8 SA-2000Korkeapaineinen kaksoislentoyhtiön taka-asennettu sovitinsarja€800.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SA-2000LP Dual Airline Adapter Takakiinnitys
€744.86 / yksikkö