Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SA-2000 Dual Airline Adapter Etukiinnitys | AD2ZCG 3WYF8

3M SA-2000 Dual Airline Adapter Etukiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2ZCG Malli: SA-2000Ristiviite: 3WYF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€800.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineinen kaksoislentoyhtiön taka-asennettu sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M SA-2000LP Dual Airline Adapter Takakiinnitys | AD2ZDJ 3WYT4 SA-2000LPMatalapaineinen kaksoislentoyhtiön taka-asennettu sovitinsarja€744.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SA-2000 Dual Airline Adapter Etukiinnitys
€800.70 / yksikkö