Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MA250DMMFK Uros/naaras Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBR 2DTZ4

3M MA250DMFK Uros/naaras Disconnect Bare, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AB9LBR Malli: MA250DMMFKRistiviite: 2DTZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros / Nainen Irrota sovitin
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila482-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.76 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MA250DMFK Uros/naaras Disconnect Bare, 500 Pk
€392.91 / yksikkö