Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4990-5M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 5 mm vakio | AF8AGW 24AJ55

PROTO J4990-5M-TT Tether Ready -kanta, 3/8 tuuman asema, 5 mm vakio

Varastossa
Tuote: AF8AGW Malli: J4990-5M-TTRistiviite: 24AJ55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määräNA
Output TypeKärkihylsy - kuusiokolo
Kokonaispituus2 23 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5"
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5206M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 6 mm 12 pistettä | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "6Standardi€36.83
PROTO J5207M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 7 mm 12 pistettä | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "7mmStandardi€35.16
PROTO J5208M-TT Tether Ready -pistorasia 3/8 tuuman asema 8 mm 12-piste | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "8Standardi€34.86
PROTO J5209M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 9 mm 12 pistettä | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "9Standardi€36.08
PROTO J5210M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 10 mm 12 pistettä | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "10Standardi€34.86
PROTO J5211M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 11 mm 12 pistettä | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "11Standardi€35.03
PROTO J5212M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 12 mm 12 pistettä | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.125 "12 "Standardi€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4990-5M-TT Tether Ready -kanta, 3/8 tuuman asema, 5 mm vakio
€48.56 / yksikkö