Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M M-405 hengityssuojakypärä, vakiovisiirillä ja suojuksella | AA3UXG 11W007

3M M-405 hengityssuojakypärä, vakiovisiirillä ja suojuksella

Tuotenumero: AA3UXG Malli: M-405Ristiviite: 11W007
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€941.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKypärä Std-visiirillä ja Std-suojalla
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste
TyyppiStandard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLens MaterialTyyppiHinta
3M M-401 hengityssuojakypärä, ei visiiriä ja suojusta | AA3UXF 11W006 7000127681Kypärä vähemmän visiiriä ja suojusta-N / A€891.92
3M M-407 Hengityssuojakypäräasennelma Premium Visiorilla ja tulenkestävällä suojuksella | AA3UXH 11W008 7000002395Kypärä, jossa on Premium visiiri ja liekinkestävä suojaPinnoitettu polykarbonaattiPalkkio€1,335.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-405 hengityssuojakypärä, vakiovisiirillä ja suojuksella
€941.31 / yksikkö