Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M-407 Hengityssuojakypäräasennelma Premium Visiorilla ja tulenkestävällä suojuksella | AA3UXH 11W008

3M M-407 hengityssuojakypäräkokonaisuus, ensiluokkaisella visiirillä ja tulenkestävällä suojuksella

Varastossa
Tuote: AA3UXH Malli: M-407Ristiviite: 11W008
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
€1,610.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä, jossa on Premium visiiri ja liekinkestävä suoja
Lens MaterialPinnoitettu polykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLens MaterialTyyppiHinta
3M M-401 hengityssuojakypärä, ei visiiriä ja suojusta | AA3UXF 11W006 M-401Kypärä vähemmän visiiriä ja suojusta-N / A€1,051.40
3M M-405 hengityssuojakypärä, vakiovisiirillä ja suojuksella | AA3UXG 11W007 M-405Kypärä Std-visiirillä ja Std-suojallapolykarbonaattiStandardi€1,315.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-407 hengityssuojakypäräkokonaisuus, ensiluokkaisella visiirillä ja tulenkestävällä suojuksella
€1,610.23 / yksikkö