Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M EPS400-.450-6-Musta PK100 Kutistevuorattu jäykkä 0.45 tuumaa, 100 pk | AD3PUK 40L340

3M EPS400-.450-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu jäykkä 0.45 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PUK Malli: EPS400-.450-6 "-Musta PK100Ristiviite: 40L340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€754.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.105 "
Tunnus ennen kutistumista0.45 "
Pituus6"
MateriaaliLiimavuori, puolijäykkä polyolefiini
Maks. Jännite700
Kutistussuhde4:1
Kutista lämpötila.250-astetta F
Temp. alue-131 - +275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.053 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys0.45 "
VaijerivalikoimaIn

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysHinta
3M EPS400-.350-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu jäykkä 0.35 tuumaa, 100 pk | AD3PUJ 40L339 EPS400-.350-6 "-Musta PK1000.08 "0.35 "0.033 "0.35 "€614.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M EPS400-.450-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu jäykkä 0.45 tuumaa, 100 pk
€754.02 / yksikkö