Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 99401 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9JHN 2DHT2

3M 99401 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB9JHN Malli: 99401Ristiviite: 2DHT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriRusketus
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.55
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysHinta
3M 02042 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P240 G alumiinioksidi, 250 pk | AB9BYV 2AZX7 02042AlumiinioksidiPaperiAMustaP24011 "3.62 "€724.26
3M 88590 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9JLB 2DJR6 88590AlumiinioksidiKangasCRusketus18011 "9"€22.72
3M 88600 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G Sc, 25 pk | AB9JLM 2DJW7 88600PiikarbidiPaperiCRusketus18011 "9"€527.53
3M 99436 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Piikarbidi--Rusketus22011.25 "4.187 "€369.73
3M 11635 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 180 G, 10 pk | AB9WCB 2FRB7 11635PiikarbidiKangasJRusketus18011.25 "4.187€377.90
3M 216U hiomalevy 9 x 3-5/8 tuumaa P180 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9WRN 2FWY8 216UAlumiinioksidiPaperiAKultaP1809"9"€507.77
3M 10699 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699PiikarbidiPaperiCMusta24011 "4"€1,631.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99401 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia, 25 pk
€22.00 / yksikkö