3M 88600 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G Sc, 25 pk | AB9JLM 2DJW7

3M 88600 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G Sc, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JLM Malli: 88600Ristiviite: 2DJW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriRusketus
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysHinta
3M 02042 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P240 G alumiinioksidi, 250 pk | AB9BYV 2AZX7 02042AlumiinioksidiPaperiAMustaP24011 "3.62 "€724.26
3M 99401 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9JHN 2DHT2 99401AlumiinioksidiPaperiCRusketus22011 "9"€22.00
3M 88590 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9JLB 2DJR6 88590AlumiinioksidiKangasCRusketus18011 "9"€22.72
3M 99436 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Piikarbidi--Rusketus22011.25 "4.187 "€369.73
3M 11635 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 180 G, 10 pk | AB9WCB 2FRB7 11635PiikarbidiKangasJRusketus18011.25 "4.187€377.90
3M 216U hiomalevy 9 x 3-5/8 tuumaa P180 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9WRN 2FWY8 216UAlumiinioksidiPaperiAKultaP1809"9"€507.77
3M 10699 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699PiikarbidiPaperiCMusta24011 "4"€1,631.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 88600 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 180 G Sc, 25 Pk
€527.53 / yksikkö