Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-10 Näkyvyysleikattu 2 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFC 4TDR2

3M 983-10 Conspicuity Cut 2 tuuman valkoinen kuorma-auto

Varastossa
Tuote: AD9KFC Malli: 983-10Ristiviite: 4TDR2
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
€190.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
VäriValkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPakkaustyyppiHinta
3M 983-10 Näkyvä jatkuva 2 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFB 4TDR1 983-10Valkoinen150ft.Jäykkärulla€223.52
3M 983-10 Näkyvyysteippi 2 tuumaa valkoinen, 100 pk | AD9KFD 4TDR3 983-10Valkoinen12 "Jäykkärulla€142.97
3M 983-32 Näkyvyys 2 tuumaa valkoinen/punainen, 100 pk | AD9KFG 4TDR7 983-3211 "punainen / 7" valkoinen18 "JäykkäPakkaus€203.20
3M 983-32-7 Näkyvyysteippi, DOT-sertifioitu, Rulla, 2 tuumaa Leveys | AE7MFB 5ZG02 983-32-711 "punainen / 7" valkoinen150ft.Jäykkä polyesterirulla€229.58
3M 983-326-6 Näkyvyysnauha | AE7MFC 5ZG03 983-326-66 "punainen / 6" valkoinen150ft.heijastava kalvorulla€186.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-10 Conspicuity Cut 2 tuuman valkoinen kuorma-auto
€190.02 / yksikkö