Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 902 Connector Brown 2 Ports 18-10AWG, 500 Pk | AC2FJX 2JLL7

3M 902 Liitin Ruskea 2 porttia 18-10AWG, 500 kpl

Varastossa
Tuote: AC2FJX Malli: 902Ristiviite: 2JLL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriRuskea
Connector TypeYksi U-elementti
Puristustyökalu2JLF8
Täytä materiaaliEi täyttöä
PalonsuojaKyllä
Eristysmateriaalipolypropeeni
Materiaalipolypropeeni
Maks. Eristys Dia.0.145 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä2
pakkauskoko500
TyyppiKuiva ympäristö
Vaijerivalikoima18-10 AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVäriConnector TypePorttien lukumääräpakkauskokoTyyppiVaijerivalikoimaLangan tyyppiHinta
3M 801 Liitin Sininen 2 porttia 18-14awg, 50 pk | AA8TMC 1A075 801600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€27.25
3M 951K Liitin Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VKastanjanruskeaT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö22-18 AWGSähkö-€377.63
3M 314-BIN liitin Sininen 3 porttia 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VsininenYksi U-elementti3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä22-14 AWGSähkö-€2,006.76
3M 314U-BIN Liitin Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VPoista valintaYksi U-elementti3-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€873.10
3M 953K Liitin Keltainen 1 Porttia 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VKeltainenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö12AWGSähkö-€405.26
3M 952K Liitin Sininen 1 Porttia 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VsininenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€376.81
3M 560-BULK Liitin Vaaleansininen 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560 BULK600VVaaleansininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,806.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 902 Liitin Ruskea 2 porttia 18-10AWG, 500 kpl
€669.24 / yksikkö