3M 88596 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G granaatti, 250 pk | AB9WNE 2FVT2

3M 88596 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G granaatti, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9WNE Malli: 88596Ristiviite: 2FVT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineGranaatti
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
Väripunainen
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.47
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysHinta
3M 85909 hiomapaperi 40 x 2 tuumaa M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamondKangasCpunainenM7440 "9"€626.22
3M 02230 Hiomalevy 16-1/2 x 2-3/4in 80g alumiinioksidia, 500 pk | AB9WPL 2FWC6 02230AlumiinioksidiPaperiEVihreä8016.5 "2.75 "€1,204.02
3M 99404 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9WQU 2FWP1 99404AlumiinioksidiPaperiCRusketus10011 "9"€330.24
3M 02115 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9WTD 2FXE1 02115AlumiinioksidiPaperiDRusketus8011 "9"€1,112.17
3M 99405 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9WTR 2FXJ4 99405AlumiinioksidiPaperiCRusketus8011 "9"€257.50
3M 216U Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P100 G alumiinioksidi, 250 pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAlumiinioksidiPaperiAKultaP10011 "2.75 "€569.03
3M 99416 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G granaatti, 25 pk | AC2EFU 2JEP1 99416GranaattiPaperiDpunainen8011 "9"€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 88596 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G granaatti, 250 pk
€355.19 / yksikkö