3M 99405 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9WTR 2FXJ4

3M 99405 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB9WTR Malli: 99405Ristiviite: 2FXJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriRusketus
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.44
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysHinta
3M 85909 hiomapaperi 40 x 2 tuumaa M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamondKangasCpunainenM7440 "9"€652.31
3M 88596 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G granaatti, 250 pk | AB9WNE 2FVT2 88596GranaattiPaperiCpunainen10011 "9"€355.19
3M 02230 Hiomalevy 16-1/2 x 2-3/4in 80g alumiinioksidia, 500 pk | AB9WPL 2FWC6 02230AlumiinioksidiPaperiEVihreä8016.5 "2.75 "€1,043.73
3M 99404 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9WQU 2FWP1 99404AlumiinioksidiPaperiCRusketus10011 "9"€343.99
3M 02115 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9WTD 2FXE1 02115AlumiinioksidiPaperiDRusketus8011 "9"€1,082.30
3M 216U Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P100 G alumiinioksidi, 250 pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAlumiinioksidiPaperiAKultaP10011 "2.75 "€637.74
3M 99416 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G granaatti, 25 pk | AC2EFU 2JEP1 99416GranaattiPaperiDpunainen8011 "9"€40.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99405 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 25 pk
€325.13 / yksikkö