Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 99404 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9WQU 2FWP1

3M 99404 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9WQU Malli: 99404Ristiviite: 2FWP1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriRusketus
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysHinta
3M 85909 hiomapaperi 40 x 2 tuumaa M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamondKangasCpunainenM7440 "9"€652.31
3M 88596 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G granaatti, 250 pk | AB9WNE 2FVT2 88596GranaattiPaperiCpunainen10011 "9"€355.19
3M 02230 Hiomalevy 16-1/2 x 2-3/4in 80g alumiinioksidia, 500 pk | AB9WPL 2FWC6 02230AlumiinioksidiPaperiEVihreä8016.5 "2.75 "€1,043.73
3M 02115 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9WTD 2FXE1 02115AlumiinioksidiPaperiDRusketus8011 "9"€1,082.30
3M 99405 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9WTR 2FXJ4 99405AlumiinioksidiPaperiCRusketus8011 "9"€325.13
3M 216U Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P100 G alumiinioksidi, 250 pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAlumiinioksidiPaperiAKultaP10011 "2.75 "€637.74
3M 99416 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 80 G granaatti, 25 pk | AC2EFU 2JEP1 99416GranaattiPaperiDpunainen8011 "9"€40.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99404 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia, 250 pk
€343.99 / yksikkö