Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8107 nopeasti kovettuva epoksiliima | AC2KEG 2KVD1

3M 8107 nopeasti kovettuva epoksiliima

Varastossa
Tuote: AC2KEG Malli: 8107Ristiviite: 2KVD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti kovettuva epoksiliima
Käyttöaika4 min
VäriPoista valinta
container Tyyppiruisku
Täysi parannuskeino1 hr.
Sekoitussuhde1:1
Leikkauslujuus1100 PSI
Koko2 Oz.
substraatitTeräs, Alumiini, Lasi, FRP, SMC, ABS, PVC, kumi
Tyyppi2 osa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työelämä (4 min)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8107 nopeasti kovettuva epoksiliima
€65.72 / yksikkö